Schneider - Szerelőlap 1600x1000mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) SN006514 - NSYMP1610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130705
Sonepar cikkszám
SN006514
Gyártói cikkszám
NSYMP1610
Gyártói típuskód
Himel NSYMP1610
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1600x1000mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)