Schneider - Szerelőlap 1600x1200mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) SN081393 - NSYMP1612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
451 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130712
Sonepar cikkszám
SN081393
Gyártói cikkszám
NSYMP1612
Gyártói típuskód
Himel NSYMP1612
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1600x1200mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)