Schneider - Szerelőlap 1600x600mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53296 - NSYMP166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
182 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126807
Sonepar cikkszám
GT53296
Gyártói cikkszám
NSYMP166
Gyártói típuskód
Himel NSYMP166
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1600x600mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)