Schneider - Szerelőlap 1600x800mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53297 - NSYMP168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126814
Sonepar cikkszám
GT53297
Gyártói cikkszám
NSYMP168
Gyártói típuskód
Himel NSYMP168
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1600x800mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)