Schneider - Szerelőlap 1800x1000mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53298 - NSYMP1810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
359 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126852
Sonepar cikkszám
GT53298
Gyártói cikkszám
NSYMP1810
Gyártói típuskód
Himel NSYMP1810
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1800x1000mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)