Schneider - Szerelőlap 1800x1200mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53299 - NSYMP1812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
502 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126869
Sonepar cikkszám
GT53299
Gyártói cikkszám
NSYMP1812
Gyártói típuskód
Himel NSYMP1812
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1800x1200mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)