Schneider - Szerelőlap 1800x400mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) SN171168 - NSYMP184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489807665
Sonepar cikkszám
SN171168
Gyártói cikkszám
NSYMP184
Gyártói típuskód
Himel NSYMP184
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1800x400mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)