Schneider - Szerelőlap 1800x600mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53300 - NSYMP186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
205 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126838
Sonepar cikkszám
GT53300
Gyártói cikkszám
NSYMP186
Gyártói típuskód
Himel NSYMP186
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1800x600mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)