Schneider - Szerelőlap 2 db 3 f. fogyasztásmérőhöz SX000051 - 03152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031529
Sonepar cikkszám
SX000051
Gyártói cikkszám
03152
Gyártói típuskód
03152
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap 2 db 3 f. fogyasztásmérőhöz