Schneider - Szerelőlap 2 NS630 függőleges vagy 1 INS630 függőleges SX066634 - LVS03461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 372 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874429
Sonepar cikkszám
SX066634
Gyártói cikkszám
LVS03461
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03461
Anyag:
acél
Magasság:
372 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
A szerelőlemez kompatibilis a PrismaSeT P funkcionális egységekkel. Kompatibilis a 2 db NSX/CVS/INS 3P/4P 630 A készülékkel. Függőleges beépítésre tervezték őket, így villamos szerelések széles skálájához ideálisak. Kompatibilis a 650 mm szélességű szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 372 mm és 650 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.