Schneider - Szerelőlap 2000x1000mm OLN szekrényhez (RAL7035) GT53302 - NSYMP2010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
400 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126913
Sonepar cikkszám
GT53302
Gyártói cikkszám
NSYMP2010
Gyártói típuskód
Himel NSYMP2010
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2000x1000mm OLN szekrényhez (RAL7035)