Schneider - Szerelőlap 2000x1200mm OLN szekrényhez (RAL7035) GT53303 - NSYMP2012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
558 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126920
Sonepar cikkszám
GT53303
Gyártói cikkszám
NSYMP2012
Gyártói típuskód
Himel NSYMP2012
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2000x1200mm OLN szekrényhez (RAL7035)