Schneider - Szerelőlap 2000x1600mm OLN szekrényhez (RAL7035) GT93811 - NSYMP2016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
738 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126937
Sonepar cikkszám
GT93811
Gyártói cikkszám
NSYMP2016
Gyártói típuskód
Himel NSYMP2016
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2000x1600mm OLN szekrényhez (RAL7035)