Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap 2000x400mm OLN szekrényhez (RAL7035) SN145863 - NSYMP204

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap 2000x400mm OLN szekrényhez (RAL7035) SN145863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

152 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489807672

Sonepar cikkszám

SN145863

Gyártói cikkszám

NSYMP204

Gyártói típuskód

NSYMP204

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Szélesség:

400 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024