Schneider - Szerelőlap 2000x600mm OLN szekrényhez (RAL7035) GT53304 - NSYMP206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
236 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126890
Sonepar cikkszám
GT53304
Gyártói cikkszám
NSYMP206
Gyártói típuskód
Himel NSYMP206
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2000x600mm OLN szekrényhez (RAL7035)