Schneider - Szerelőlap 2000x800mm NSYSC szekrényhez (RAL7035) GT61530 - NSYMP208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
318 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126906
Sonepar cikkszám
GT61530
Gyártói cikkszám
NSYMP208
Gyártói típuskód
Himel NSYMP208
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2000x800mm NSYSC szekrényhez (RAL7035)