Schneider - Szerelőlap 200x200mm CRN szekrényhez (RAL7035) SN013801 - NSYMM22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183225
Sonepar cikkszám
SN013801
Gyártói cikkszám
NSYMM22
Gyártói típuskód
Himel NSYMM22
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 200x200mm CRN szekrényhez (RAL7035)