Schneider - Szerelőlap 2200x1000mm OLN szekrényhez (RAL7035) GT53305 - NSYMP2210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2200 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
420 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126975
Sonepar cikkszám
GT53305
Gyártói cikkszám
NSYMP2210
Gyártói típuskód
Himel NSYMP2210
Anyag:
acél
Magasság:
2200 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2200x1000mm OLN szekrényhez (RAL7035)