Schneider - Szerelőlap 2200x1200mm OLN szekrényhez (RAL7035) GT53306 - NSYMP2212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2200 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
473 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126982
Sonepar cikkszám
GT53306
Gyártói cikkszám
NSYMP2212
Gyártói típuskód
Himel NSYMP2212
Anyag:
acél
Magasság:
2200 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2200x1200mm OLN szekrényhez (RAL7035)