Schneider - Szerelőlap 2200x600mm OLN szekrényhez (RAL7035) GT53307 - NSYMP226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
253 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126951
Sonepar cikkszám
GT53307
Gyártói cikkszám
NSYMP226
Gyártói típuskód
Himel NSYMP226
Anyag:
acél
Magasság:
2200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2200x600mm OLN szekrényhez (RAL7035)