Schneider - Szerelőlap 2200x800mm OLN szekrényhez (RAL7035) GT53308 - NSYMP228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
348 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126968
Sonepar cikkszám
GT53308
Gyártói cikkszám
NSYMP228
Gyártói típuskód
Himel NSYMP228
Anyag:
acél
Magasság:
2200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 2200x800mm OLN szekrényhez (RAL7035)