Schneider - Szerelőlap 225x1000mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53309 - NSYSTMP22100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 225 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133096
Sonepar cikkszám
GT53309
Gyártói cikkszám
NSYSTMP22100
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP22100
Anyag:
acél
Magasság:
225 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 225, 1000-es szekrénybe. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial SF, Spacial SMX, Spacial SFX, Spacial SM - készülék összetétel: 1 szerelőlap, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab - f