Schneider - Szerelőlap 225x1200mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53310 - NSYSTMP22120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 225 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133102
Sonepar cikkszám
GT53310
Gyártói cikkszám
NSYSTMP22120
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP22120
Anyag:
acél
Magasság:
225 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap H225, 1200-as szekrénybe. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial SF, Spacial SFX, Spacial SMX, Spacial SM - készülék összetétel: 1 szerelőlap, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab -