Schneider - Szerelőlap 225x600mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53311 - NSYSTMP2260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 225 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133119
Sonepar cikkszám
GT53311
Gyártói cikkszám
NSYSTMP2260
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP2260
Anyag:
acél
Magasság:
225 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 225x600mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035)