Schneider - Szerelőlap 225x800mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53312 - NSYSTMP2280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 225 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133126
Sonepar cikkszám
GT53312
Gyártói cikkszám
NSYSTMP2280
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP2280
Anyag:
acél
Magasság:
225 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 225x800mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035)