Schneider - Szerelőlap (230*500*3) IP65 SX011509 - NSYPMA2754G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 270 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405360
Sonepar cikkszám
SX011509
Gyártói cikkszám
NSYPMA2754G
Gyártói típuskód
NSYPMA2754G
Anyag:
műanyag
Magasság:
270 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap (230*500*3) IP65