Schneider - Szerelőlap 230x320mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT87771 - NSYPMM2736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 270 mm
Szélesség - 360 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189395
Sonepar cikkszám
GT87771
Gyártói cikkszám
NSYPMM2736
Gyártói típuskód
Himel NSYPMM2736
Anyag:
acél
Magasság:
270 mm
Szélesség:
360 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 230x320mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)