Schneider - Szerelőlap 247x1105mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53313 - NSYSPMP25120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132402
Sonepar cikkszám
GT53313
Gyártói cikkszám
NSYSPMP25120
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP25120
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 247x1105mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)