Schneider - Szerelőlap 247x505mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53314 - NSYSPMP2560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132419
Sonepar cikkszám
GT53314
Gyártói cikkszám
NSYSPMP2560
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP2560
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 247x505mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)