Schneider - Szerelőlap 247x705mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53315 - NSYSPMP2580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132426
Sonepar cikkszám
GT53315
Gyártói cikkszám
NSYSPMP2580
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP2580
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 247x705mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)