Schneider - Szerelőlap 250x200mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53316 - NSYMM2520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 215 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183249
Sonepar cikkszám
GT53316
Gyártói cikkszám
NSYMM2520
Gyártói típuskód
Himel NSYMM2520
Anyag:
acél
Magasság:
215 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 250x200mm CRN szekrényhez (RAL7035)