Schneider - Szerelőlap 265x200mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53317 - NSYMB3025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182686
Sonepar cikkszám
GT53317
Gyártói cikkszám
NSYMB3025
Gyártói típuskód
Himel NSYMB3025
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 265x200mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035)