Schneider - Szerelőlap 3-4 függőleges NSX250-hez SX066625 - LVS03423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 202 mm
Szélesség - 603 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874344
Sonepar cikkszám
SX066625
Gyártói cikkszám
LVS03423
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03423
Anyag:
acél
Magasság:
202 mm
Szélesség:
603 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 3-4 függőleges NSX250-hez