Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap 3-4 NS-INS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066622 - LVS03420

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap 3-4 NS-INS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 152 mm

  • Szélesség - 593 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481874313

Sonepar cikkszám

SX066622

Gyártói cikkszám

LVS03420

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03420

Anyag:

acél

Magasság:

152 mm

Szélesség:

593 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

A szerelőlemez kompatibilis a PrismaSeT P funkcionális egységekkel. Kompatibilitás 3–4 db ComPact NS-INS250 eszközzel. Függőleges beépítésre tervezték őket, így villamos szerelések széles skálájához ideálisak. Kompatibilis a 650 mm szélességű szekrényekkel. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.