Schneider - Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, kocsizható SX066623 - LVS03421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 202 mm
Szélesség - 603 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874320
Sonepar cikkszám
SX066623
Gyártói cikkszám
LVS03421
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03421
Anyag:
acél
Magasság:
202 mm
Szélesség:
603 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, kocsizható