Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, rögzített SX066624 - LVS03422

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, rögzített SX066624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 147 mm

  • Szélesség - 606 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481874337

Sonepar cikkszám

SX066624

Gyártói cikkszám

LVS03422

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03422

Anyag:

acél

Magasság:

147 mm

Szélesség:

606 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, rögzített