Schneider - Szerelőlap 300x200mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53319 - NSYMR32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183614
Sonepar cikkszám
GT53319
Gyártói cikkszám
NSYMR32
Gyártói típuskód
Himel NSYMR32
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 300x200mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)