Schneider - Szerelőlap 300x200mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53318 - NSYMM32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183294
Sonepar cikkszám
GT53318
Gyártói cikkszám
NSYMM32
Gyártói típuskód
Himel NSYMM32
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 300x200mm CRN szekrényhez (RAL7035)