Schneider - Szerelőlap 300x200mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53320 - NSYMB32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182693
Sonepar cikkszám
GT53320
Gyártói cikkszám
NSYMB32
Gyártói típuskód
Himel NSYMB32
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 300x200mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035)