Schneider - Szerelőlap 300x250mm CRN szekrényhez 006383 - NSYMM3025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183270
Sonepar cikkszám
006383
Gyártói cikkszám
NSYMM3025
Gyártói típuskód
Himel NSYMM3025
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 300x250mm CRN szekrényhez