Schneider - Szerelőlap 300x250mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53321 - NSYMR3025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183607
Sonepar cikkszám
GT53321
Gyártói cikkszám
NSYMR3025
Gyártói típuskód
Himel NSYMR3025
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 300x250mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)