Schneider - Szerelőlap 300x300mm CRN szekrényhez 008590 - NSYMM33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183300
Sonepar cikkszám
008590
Gyártói cikkszám
NSYMM33
Gyártói típuskód
Himel NSYMM33
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 300x300mm CRN szekrényhez