Schneider - Szerelőlap 300x300mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53323 - NSYMB33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182709
Sonepar cikkszám
GT53323
Gyártói cikkszám
NSYMB33
Gyártói típuskód
Himel NSYMB33
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap (265*250). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial S3X, Spacial CRN, Spacial S3D, Thalassa PLM - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek