Schneider - Szerelőlap 300x400mm SBM dobozhoz SN073354 - NSYMM34SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 275 mm
Szélesség - 385 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520617
Sonepar cikkszám
SN073354
Gyártói cikkszám
NSYMM34SB
Gyártói típuskód
Himel NSYMM34SB
Anyag:
acél
Magasság:
275 mm
Szélesség:
385 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 300x400mm SBM dobozhoz