Schneider - Szerelőlap (320*320*3) IP65 SX011510 - NSYPMA3636G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 360 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405377
Sonepar cikkszám
SX011510
Gyártói cikkszám
NSYPMA3636G
Gyártói típuskód
NSYPMA3636G
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
360 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap (320*320*3) IP65