Schneider - Szerelőlap 365x250mm CRN szekrényhez perf GT54840 - NSYMF43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183041
Sonepar cikkszám
GT54840
Gyártói cikkszám
NSYMF43
Gyártói típuskód
Himel NSYMF43
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 365x250mm CRN szekrényhez perf