Schneider - Szerelőlap 397x1105mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53324 - NSYSPMP40120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132440
Sonepar cikkszám
GT53324
Gyártói cikkszám
NSYSPMP40120
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP40120
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 397x1105mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)