Schneider - Szerelőlap 397x505mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53325 - NSYSPMP4060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132464
Sonepar cikkszám
GT53325
Gyártói cikkszám
NSYSPMP4060
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP4060
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 397x505mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)