Schneider - Szerelőlap 397x505mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53326 - NSYSPMP4080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132471
Sonepar cikkszám
GT53326
Gyártói cikkszám
NSYSPMP4080
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP4080
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 397x505mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)