Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap 397x905mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) SN084871 - NSYSPMP40100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap 397x905mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) SN084871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485132433

Sonepar cikkszám

SN084871

Gyártói cikkszám

NSYSPMP40100

Gyártói típuskód

NSYSPMP40100

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

1000 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024